ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯120W相当以上

ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯120W相当以上 DAIKO(大光電機)
(1件のレビュー)

電圧(V)AC100 取付場所直付専用 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 調光の可否 内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
高さ(mm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63732613 DPN-40639Y 本体:鋼管・鋼板 白サテン塗装/カバー:アクリル 乳白 470 20 33 38
83,500
 
 
取扱い終了

返品不可
63732629 DPN-40640Y 本体:鋼管・鋼板 黒サテン塗装/カバー:アクリル 乳白 470 20 33 38
83,500
 
 
取扱い終了

返品不可
63732638 DPN-38089 本体:鋼板・鋼管 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) 240 16.5 36.9 30
37,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63732647 DPN-38091 本体:鋼板・鋼管 黒塗装/飾り:木製 ダークブラウン塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) 240 16.5 36.9 30
39,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63732656 DPN-38251Y 本体:アルミ型材・鋼板 白塗装 65 20 81 21
59,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
63732613
2021-09-22
用途:
部屋の照明
伊藤製麺所 様

デザインが良く購入しましたが、光は上向きで、間接照明となりますので、場所を選んで設置すれば、オシャレです。(やや暗く感じます)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする