ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯120W相当以上

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63732613 品番DPN-40639Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥83,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:鋼管・鋼板 白サテン塗装/カバー:アクリル 乳白 高さ(mm)470 消費電力(W)20 エネルギー消費効率(Lm/W)33 容量(VA)38 直径(Φmm)400 電圧(V)AC100 取付場所直付専用 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 色(本体) 光束(Lm)660 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯180W相当 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63732613
2021-09-22
用途:
部屋の照明
伊藤製麺所 様

デザインが良く購入しましたが、光は上向きで、間接照明となりますので、場所を選んで設置すれば、オシャレです。(やや暗く感じます)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする