混ぜ込みわかめ おかかチーズ
醤油が香るおかか味のわかめごはんに、まろやかなチーズがアクセントになり、よく合うおいしさです。
賞味期限360日
カロリー(kcal)100g当り:335
原材料食塩、チーズパウダー、鰹削り節、わかめ、砂糖、醤油、加工油脂、デキストリン、植物性たん白、鰹節粉、酵母エキス、チーズフード、みりん、還元水あめ、パーム油/調味料(アミノ酸等)、加工でん粉、カロチノイド色素、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む)
内容量1ケース(31g×10個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。