にゅうめん減塩すまし柚子

にゅうめん減塩すまし柚子 アマノフーズ

小腹を満たしたいときの一品に。あっさり和風麺。~国産手延べ素麺、国産具材使用~

種類レトルト食品 カロリー(kcal)エネルギー:50 原材料かつお節昆布抽出液、でん粉、還元水あめ、かつおエキス、みりん、食塩、しょうゆ、発酵調味料、風味調味料、酵母エキスパウダー、しいたけエキスパウダー、かつお節粉末、こんぶ粉末、香辛料、具(そうめん、ほうれんそう、鶏卵、しいたけ、ゆず)/酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・卵・大豆を含む) アレルギー卵、小麦 内容量1ケース(12.9g×48個)
注意
※本品製造工場ではえび・かに・乳成分を含む製品を生産しています。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63709328 -
11,520
10,980
11,858 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする