LANケーブル 10m cat6 やわらか より線 つめ折れ防止カバー付き RoHS LD-GPY
ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。
周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリ6(カテ6)に準拠しています。
爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。
ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止しています。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。
ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
色ライトグレー
規格カテゴリ6
ケーブル長(m)10
構造より線(撚線)
ケーブル外径(Φmm)4.4
シールドUTPケーブル
結線方式ストレート結線
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250まで
爪折れ防止あり
ケーブルタイプスタンダード
内容量1式
ケーブル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34932091 | LD-GPY/LG10 | 34932161 | LD-GPY/WH10 |
![]() |
LANケーブル CAT6 ギガビット より線 やわらか スリムコネクタ 爪折れ防止 短尺 | エレコム | 1式 | ¥2,098 税込¥2,308 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |