浅野金属工業
船用アイプレート D型
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
寸法d(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法t(mm)
質量(g)
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63826675
AK19110 19
19
19
130
50
65
76
45
12
154
0.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63826684
AK19111 22
22
22
150
62
75
86
50
14
250
1
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63826693
AK19112 28
28
28
200
80
100
104
60
16
496
2
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください