曜日別特売

12/24V兼用ジャンプスターターPro24

12/24V兼用ジャンプスターターPro24 - EIGERTOOL(アイガーツール)12/24V兼用ジャンプスターターPro24 - EIGERTOOL(アイガーツール)
(2件のレビュー)

12Vの7000ccクラスガソリン車、6000ccディーゼル車、24Vの15000ccディーゼル車まで対応
モバイルバッテリーとしても使えるジャンプスターター
12V・24Vを自動で検知して切り替えます(手動切替機能付)
エンジン始動や携帯タブレットの予備電源としてLEDライト3W(250Lm)も内蔵しています
内蔵リチウム電池は、安全性の高いリン酸鉄リチウム電池を搭載
スマートフォン・携帯電話・タブレットの充電も可能!さらにUSB出力が2箇所あるから2台同時充電も可能です(接続コードは1本のみ付属)
DC出力口があるのでシガー用インバーターがあればAC100V機器も使用できます
バッテリー残量が%表示でわかる液晶モニター付
点灯・SOS点滅・点滅信号の3段階切替可能ライト3W(250Lm)付
過充電から本体を守る保護回路内蔵

用途バッテリーのスタート電源、スマホの充電などモバイルバッテリー付属品充電用ACアダプター、12Vシガーソケット接続用充電コード、USBケーブル寸法(mm)292×233×79質量(kg)2.7(ケーブル除く)出力(DC12V)スタート電流600A、ピーク電流1200A、(DC24V)スタート電流300A、ピーク電流600A、(シガー)DC12V-10A(最大)、(USB)5V-2A、5V-1A定格電圧(V)12/24バッテリー容量(Ah)35コード長さ(cm)バッテリークランプ:60充電時間(時間)約7バッテリー容量(mAh)35000充電可能回数約2000回アズワン品番64-9371-18蓄電池容量(Wh)内臓:112(リン酸鉄リチウム電池)内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63869445FCJ35000
98,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63869445
2025-10-06
用途: バッテリーの弱ったトラック24V農機具の始動
農・林・水産業

一発で始動したし、内部充電量もほとんど減らず何台も始動できそうです

2022-06-25
用途: バッテリー上がり
卸売・小売業

バッテリーが完全に切れている場合使えない、反応すらしない
手動切り替えより自動切り替えが優先される
新品バッテリーの方がお得。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする