ノーブランド
聴音棒
日本工業規格JIS-F7602船舶機関部装備品です。使用箇所に合わせて長さを選んでください。
聞き取りやすい球体型
用途
取手(L型)を片手で握り先端を点検する箇所に当て、球体部で異音や回転、漏水等を耳で確認します。
材質
真鍮
太さ(mm)
棒:5
寸法(mm)
球体部:12.7
内容量
1本
注意
※先端部が尖っております
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63960813
標準型
600
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
63960829
ロングタイプ
1000
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください