冷温対応ハイブリットネックファン COOLING BLAST HYBRID NECK FAN
●従来型ネックファンに冷却温熱対応が出来るプレートを搭載したハイブリット対応のネックファンです。●夏場は本プレ―トが首の後ろを瞬時に冷却しファンとの相乗効果でより涼しく快適にご利用頂けます。●冬場は温熱プレートに変化し年間通じてご利用頂けます。●プレートとファンそれぞれの独立スイッチを搭載しておりご利用シーンに合わせて変更可能です。●ペルチェ:冷温切替え。冷却は青ランプ、温熱はオレンジにボタンが発光。●ファン:弱・中・強の三段階切り替えで風量調節が可能。
用途●ペルチェプレートは冷やし過ぎ/温め過ぎ防止のため、15分で自動的に電源が切れます。●※モバイルバッテリーを接続しての使用が可能ですが、出力:DC5V/2A以上のものをご利用下さい。
仕様USB充電式、稼働時間:1時間45分から約6時間(使用状況によります)
セット内容収納袋、充電用USBコード(type-C)、取扱説明書
材質ABS樹脂、シリコンゴム、アルミニウム
色クールグレー
質量(g)270
電源USB電源
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×185×56
バッテリーリチウムイオン電池
風量調整3段階
バッテリー容量(mAh)1800
内容量1台
注意
※ペルチェ部分は冷やしすぎ防止の為、電源は15分で自動offになります。※稼働時間は使用環境により異なります。
※製造年2021年
携帯用扇風機 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 63987876
2024-07-19
- 用途:
- 一般作業全般
有限会社ウエダ企画 様
(建設業・工事業)
良く冷えます。けれどバッテリーの持ちは悪く2時間程度でオフになりました。ホールド性は無いので首にかけたまましゃがみ作業すると落下します。
1人が参考にしています