ボストン商会
BONUNI 和風シャツ 44307-17
材質
ポリエステル70%・綿20%・紙10%
色
藍
生地
和風デニム
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63993625
44307-17
SS
44
34
64
96
¥
8,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
63993634
44307-17
S
45
35
64
100
¥
8,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
63993643
44307-17
M
49
38
70
108
¥
8,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
63993659
44307-17
L
51
39
74
113
¥
8,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
63993668
44307-17
LL
53
39
74
118
¥
8,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
63993677
44307-17
3L
55
40
74
123
¥
8,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください