IRC
RX-03 SPEC-R
RXシリーズの最高峰 オールラウンドスポーツバイアス
スポーツ走行におけるキレのある旋回性、高速コーナーでのグリップ感・コントロール性を高めた、サーキット走行にも対応するスポーツバイアスタイヤ。
タイプ
チューブレスタイプ(TL)
リム径(inch)
17
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
標準リム幅(inch)
速度記号/荷重表示
許容リム幅(inch)
トレッド幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64025895
308409
90/80-17
MT2.15
46S
MT1.85~MT2.50
89
¥15,800
¥
9,498
¥10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64025938
310238
110/70-17
3.00
54H
2.75~3.50
110
¥19,100
取扱い終了
返品不可
64025947
311238
120/70-17
3.50
58H
3.00~3.50
120
¥21,400
取扱い終了
返品不可
64025956
302723
130/70-17
3.50
62H
3.00~4.00
131
¥23,400
取扱い終了
返品不可
64025965
313239
140/70-17
4.00
66H
3.50~4.50
141
¥25,900
取扱い終了
返品不可
64025974
314244
150/70-17
4.00
69H
3.50~4.50
147
¥28,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください