曜日別特売

レール取付型 ネジアップ式 2段端子台 PUWーAGシリーズ(耐油・耐薬処理端子台)

レール取付型 ネジアップ式  2段端子台 PUWーAGシリーズ(耐油・耐薬処理端子台) - 東洋技研

一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。
しかしその環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。
AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。

定格絶縁電圧(V)AC DC600端子ねじM3.5×7.3適合電線(mm2)1.25、2締付トルク(N・m)0.8~1.4定格通電電流(A)適合電線1.25:16、適合電線2:22RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64034566PUW-20AG
13,300
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする