曜日別特売
G9EJ-1DC12 形G9EJ-E DCパワーリレー Aratas(旧:omron) 66553558

形G9EJ-E DCパワーリレー

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
66553558
品番
G9EJ-1DC12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
種類
パワーリレー
極数
1
接点構成
1a
端子形状
タブ端子#250(コイル端子)、タブ端子#250(接点端子)
コイル定格電圧(V)
DC12
保護構造
ケース入り
定格電流(mA)
167
接点最大許容電圧(V)
400
接点最大許容電流(A)
25
アズワン品番
64-3376-37
接点定格制御容量(抵抗負荷)
DC400V 25A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする