セーフティレーザスキャナ OS32C用底面/側面取りつけ金具

セーフティレーザスキャナ OS32C用底面/側面取りつけ金具 omron(オムロン)

仕様EN61496-1(タイプ3ESPE)、EN61496-3(タイプ3AOPDDR)、EN61508(SIL2)、ISO13849-1(カテゴリ3、パフォーマンスレベルd)、UL508、UL1998、CAN/CSA-C22.2No.14、CAN/CSA-C22.2No.0.8に準拠しています。.TUV、cULus、CE認証マーク付き.0S32C安全レーザースキャナ.OS32Cは、操作性と設置の手間を軽減すべく設計された小型汎用セーフティレーザースキャナです。低プロファイル、軽量のボディですので、狭い場所にも設置できます。また、検知角度が270°と広いため、1台のレーザースキャナで両サイドをカバーできます。最大70までの組み合わせ設定で複合的なAGVアプリケーションが可能です。1まとまりの防御ゾーンと2つのアラームゾーンとに対応しています。2つのアラームゾーンは、アラーム音や速度制御など、様々な目的に応じて設定可能です。本レーザースキャナは、基準点監視機能により、入り口を物理的に閉鎖しなくても、侵入を検知できるうえ、ゾーン設定の切り替えにより、様々な動作パタンがサポートされています。.用途.AGV(無人搬送車)の衝突防止入り口の侵入検知機械周辺の危険エリア内の存在を検知.特長.複合ゾーンを簡単構成設定可能な応答時間範囲80→680ms複数のケーブルアクセスオプション基準点監視機能により、スキャナ位置の変更は有資格者のみに限定可能イーサネット経由で統合管理8の個別セクタとLED表示により、動作状況が一目で判別可能手間のかからない配線センサ交換可能、交換時の再プログラム不要防御ゾーンの範囲最大3mまで、アラームゾーンの範囲最大10mまでIP65保護、【併用】OS32Cレーザースキャナ RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アクセサリタイプ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47841229 OS32C-BKT1 取り付けブラケット
オープン
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする