曜日別特売

LEDアイランプ50W 本体白

LEDアイランプ50W 本体白 - 岩崎電気
仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14材質(グローブ)アクリル(乳白)材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)50定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500ビームの開き(°)105定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70ビーム光束(Lm)5800最大光度(cd)2900光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)170点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21色(本体)白色塗装グリーン購入法適合ガードGS7電球の種類LEDワット数50W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合内容量1個
注意
※フック付落下防止ワイヤ・S形ランプホルダ用防水パッキン同梱
※定格電圧表示100~242V(±10%)の使用範囲は、90~266Vです。
※屋外で使用の場合、器具側の防水パッキンをランプアダプタに密着させてください。器具の形状により、防水パッキンが密着しない場合は使用できません。
※落下防止ワイヤ取付ヒンジピン付(フィン部)。安全のため、落下防止ワイヤを必ず使用してください。同梱のワイヤは他社器具では使用できない場合もありますので、別途ご用意ください。
※油類、薬品などが付着する所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化(ソルベントクラックなど)によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。
※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。
※セードとの併用、ダウンライトや密閉形器具でのご使用はできません。
※上記特性は周囲温度が25℃時の値です(JISに基づく社内規格による)。
適合器具一覧このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64057219LDR50N-H-E39/W750
48,200
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする