曜日別特売

LEDアイランプSP

LEDアイランプSP - 岩崎電気LEDアイランプSP - 岩崎電気
仕様天井灯ホルダ:O39-006P材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1420タイプ高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)-20~+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。口金E39ビームの開き(°)110定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数Ra83仕上白色塗装ホルダーO39-156P色(本体)白色塗装電球の種類LED電源ユニットO39-456P内容量1個
注意
※高天井用セード・ホルダ対応フック付落下防止ワイヤ装着済。
※防振パッキン装着済。
※ランプは極性フリーですが、安全性を確保するため、施工時は口金のトップ部を電源ユニットのプラス側に接続することをおすすめします。
※電源ユニットの二次側に共通線を設けないでください。
※LEDアイランプSPは直流点灯です。必ず専用の電源ユニットと組合せてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)。
※設置の際には必ず落下防止ワイヤを取付けてください。
※油類、薬品などが付着する所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化(ソルベントクラックなど)によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。
※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。
※上記特性は周囲温度が25℃時の値です(JISに基づく社内規格による)。
注)消費電力・固有エネルギー消費効率は、電源ユニットLE098083HBZ1/2.4-A2を組合せた場合の数値です。
適合器具一覧このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
相関色温度(K)
全光束(Lm)
ビーム光束(Lm)
最大光度(cd)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64057316LDRS89N-H-E39/HB/850(100V)99.7/(200V)96.7/(242V)96.4500016200115005050
60,200
51,980
57,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
64057264LDRS111L-H-E39/HB(100V)123.0/(200V)119.0/(242V)119.0270017600120005600
78,300
65,980
72,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする