ウッドワン ウッドワンの 建築金物 ウッドワンの 建具金物 ウッドワンの 鍵・錠前 トイレドア用レバーハンドル トイレドア用レバーハンドル 注文コード 色シルバー 種類屋内用 塗装シルバー 錠前表示錠 内容量1セット お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ZH11R3S-F ZH11S3S-F タイプ 選択解除 R型S型 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64072603 ZH11R3S-F R型 ¥6,000 取扱い終了返品不可 64072619 ZH11S3S-F S型 ¥6,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 空錠・ハンドル単体 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 藤丸ブラリ TB-15 シロクマ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ マドレーブラリ TZ-2 シロクマ 税込¥329 ¥299 アンティーク押板ウェーブ No.283 シロクマ 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ アンティーク押板スクエア No.280 シロクマ 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ロイヤルブラリ TB-5 シロクマ 税込¥1,022 ¥929 千鳥ブラリ TZ-12 シロクマ 税込¥362~ ¥329~ 大和丸かん下り TB-11 シロクマ 税込¥1,868~ ¥1,698~ ニューエデンブラリ TZ-11 シロクマ 税込¥494 ¥449 流線ブラリ TB-14 シロクマ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 木目ブラリ TZ-5 シロクマ 税込¥593 ¥539 バスケットへ ユニットブラリ TZ-15 シロクマ 税込¥703 ¥639 チェリーブラリ TZ-1 シロクマ 税込¥714~ ¥649~ ホンコンブラリ TZ-4 シロクマ 税込¥615 ¥559 バスケットへ 角座ブラリ TB-18 シロクマ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ スキスム レバーハンドル 11BM型 丸座タイプ 永大産業 税込¥3,628~ ¥3,298~ アンティーク押板オーバル No.281 シロクマ 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ エポック下り TB-6 シロクマ 税込¥1,022~ ¥929~ 高級ブラリ TB-1 シロクマ 税込¥549~ ¥499~ デラックスブラリ TB-13 シロクマ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ハイレバーNo.32 GFシリンダー錠+レバーハンドルセット GIKEN(川口技研) 税込¥7,038~ ¥6,398~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物鍵・錠前空錠・ハンドル単体レバーハンドル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります 取手 レバーハンドル シェアする マイページ 最近見た商品