曜日別特売

サドルベース 溶融亜鉛めっき仕上(Zn) SBZサドルベース

サドルベース 溶融亜鉛めっき仕上(Zn) SBZサドルベース - 南電機サドルベース 溶融亜鉛めっき仕上(Zn) SBZサドルベース - 南電機サドルベース 溶融亜鉛めっき仕上(Zn) SBZサドルベース - 南電機サドルベース 溶融亜鉛めっき仕上(Zn) SBZサドルベース - 南電機

溶融亜鉛めっき仕上
壁面・床面への配管工事はサドルベースにより電線管のS字曲げ加工不要、露出ボックスに接続できます
ステンレス製トラス小ネジを防食コーティング処理により、海風・塩害による錆の発生を抑え、ネジ部分の防錆力を高めました

13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
適合外径(Φmm)
質量(g/組)
寸法A(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64075175SBZ-191箱(20個)C1919.127644024
8,800
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075184SBZ-251箱(20個)C2525.431745024
9,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075193SBZ-311箱(10個)C3131.846906024
5,800
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075209SBZ-391箱(10個)C3938.152997024
6,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075218SBZ-G161箱(20個)G162127644024
8,800
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075227SBZ-G221箱(20個)G2226.531745024
9,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075236SBZ-G281箱(10個)G2833.348906024
5,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075245SBZ-VE161箱(20個)VE162227644024
8,800
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075254SBZ-VE221箱(20個)VE222633745024
9,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075263SBZ-VE281箱(10個)VE283448906024
5,800
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075279SBZ-VE36(G36兼用)1箱(10個)VE36(G36兼用)4253997024
6,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075288SBZ-421箱(10個)VE42481041209025
8,200
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075297SBZ-541箱(10個)VE54601721329332.5
9,200
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする