南電機
軽天チャンネル吊りボルト交差支持金具
軽天チャンネルを吊りボルトに固定する支持金具です
適合
軽天チャンネル:F38
質量(g)
37
適合吊りボルト
W3/8
材質/処理
電気亜鉛めっき処理
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64076733
TF-38B
¥
2,560
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください