エアーインパクトレンチセット 570N・m

エアーインパクトレンチセット 570N・m GREAT TOOL
(1件のレビュー)

滑りにくく手に優しい、ウレタン巻きグリップです。
ツインハンマータイプです。
(シングルハンマーより締め付ける力、耐久性に優れてます)
自動車(大型車)のタイヤ交換に向いてます。

用途自動車(大型車)のタイヤ交換時のボルト、ナット締めに 付属品薄型ディープソケット17、19、21mm(各1個)、エアープラグ(1個)、六角レンチ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個) 最大トルク(N・m)570 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 空気消費量(L/min)142.5 使用空気圧力(MPa)0.61 能力ボルト径W5/8、M16ボルト(ナット対辺26mm) ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ) 取付口プラグ:PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨) 内容量1セット
注意
※インパクトレンチ用ソケット以外は使用しないで下さい。
※ボルトナットのサイズに合ったソケットを使用して下さい。
※ソケットを付けたままでの空回転は故障の原因になります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64327543 GTAW-570
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
64327543
2022-02-08
用途:
乗用車のタイヤ交換
建設業・工事業

乗用車なら最弱で充分緩みます。コスパいいです。雪国の方にオススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする