ネッククーラー
冷却プレートが首元から冷やしてクールダウン。伸縮式のアーム+付属の調整アタッチメントで、首サイズに合わせた調整ができます。
付属品調整アタッチメント(大・小)、収納ベルト、収納ポーチ、取扱説明書(保証書付き)
消費電力(W)5
本体質量(kg)0.2
電源自動OFF1時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×45×120
運転モード冷たさ:3段階
冷却温度(℃)【冷却プレート】外気温から-10(強モード)、外気温から-5(中モード)、外気温から-2(弱モード)
内容量1個
注意
※充電式ではありません。お手持ちのモバイルバッテリーなどにUSBケーブルを接続した状態でご使用ください。※本製品にモバイルバッテリーは付属していません。