曜日別特売

ロジクール ワイヤレスコンボ MK270

ロジクール ワイヤレスコンボ MK270 - ロジクールロジクール ワイヤレスコンボ MK270 - ロジクールロジクール ワイヤレスコンボ MK270 - ロジクールロジクール ワイヤレスコンボ MK270 - ロジクールロジクール ワイヤレスコンボ MK270 - ロジクールロジクール ワイヤレスコンボ MK270 - ロジクールロジクール ワイヤレスコンボ MK270 - ロジクールロジクール ワイヤレスコンボ MK270 - ロジクール
(3件のレビュー)

4個のメディアコントロールキーと4個のショートカットキー、テンキー、矢印キーを備えた日本語配列のキーボードです。
タイピング音は控えめで、家でも職場でも快適にタイピングできます。
信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、作業中にケーブルが邪魔になることもありません。
付属のマウスは滑らかな形状で、持ち運びやすいサイズです。内部に収納されているUSBレシーバーをPCに挿せば、すぐにキーボードとマウスを使用することができます。
キーボードは単四形乾電池2本で最大36カ月、マウスは単三形乾電池1本で最大18カ月使用できます。

付属品ワイヤレス キーボード、ワイヤレス マウス、USBレシーバー、単四形乾電池×2本(キーボード)、単三形乾電池×1本(マウス)、取扱説明書、保証規定質量(g)キーボード:2g (電池含む)、レシーバー:2押圧力(Kg)0.06寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:450×155×18、レシーバー:14.4×18.7×6.6その他の機能耐水設計インターフェースUSB角度調整範囲有(8°)キー配列108キー日本語レイアウト使用電池キーボード:単四形乾電池 × 2本電池寿命最大36カ月キーストローク(mm)3.2キーピッチ(mm)19キーショートカットキー:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓RoHS指令(10物質対応)対応デザインメンブレン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応OS
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64370767MK270BChrome OS(TM) Windows(R) 7, 8, 10 以降ブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
64370776MK270GChrome OS(TM) Windows(R) 7, 8, 10 以降グレー
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-10
用途: 自宅でのPC作業に使用
土地家屋調査士山元英夫事務所建設業・工事業

難点はなし。特に使用感も悪くないので買ってよかったです。

対象商品 : 64370776
2025-07-21
用途: 事務作業
宗教法人高森キリスト教会その他業種

昔からのパソコンのキーボードのようにキーが高いく、タッチの音がとても気に入っています。

対象商品 : 64370767
2022-12-29
用途: パソコンの作業
その他業種

前回からと同じものが有り使い慣れているので満足度UPです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする