ネグロス電工
マルチセンサーアダプター(小型センサー横取付用)
表面処理
電気亜鉛メッキ
適合
レール(1R型、2RU型)
付属品
六角M5×15(平、ばね座金組込ねじ)
ねじサイズ
六角M5×15(平、ばね座金組込ねじ)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64375107
LS-5M-3E
器具取付ナットM3
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64375116
LS-5M-4E
器具取付ナットM4
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください