ネグロス電工
HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅90mm以上に対応できます。
BC6Hにも使用できます。
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合フランジ厚(mm)
切断寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64380235
HBURHZ
40
46
70.5
7~15
全ねじW3/8:H形鋼フランジ幅+5
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
64380244
HBURHZF
50
60
70.5
15~28
全ねじW3/8:H形鋼フランジ幅+15
¥
465
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64380253
HBURHZF2
85
92
86
28~50
全ねじW3/8:H形鋼フランジ幅+30(H形鋼フランジ幅300以下)、H形鋼フランジ幅+50(H形鋼フランジ幅350以下)
¥
895
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64380269
S-HBURHZ
40
46
71.5
7~15
全ねじW3/8:H形鋼フランジ幅+5
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64380278
S-HBURHZF
50
60
71.5
15~28
全ねじW3/8:H形鋼フランジ幅+15
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64380287
S-HBURHZF2
85
92
86
28~50
全ねじW3/8:H形鋼フランジ幅+30(H形鋼フランジ幅300以下)、H形鋼フランジ幅+50(H形鋼フランジ幅350以下)
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください