曜日別特売

HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)

HB吊り金具用補強金具(H形鋼用) - ネグロス電工HB吊り金具用補強金具(H形鋼用) - ネグロス電工HB吊り金具用補強金具(H形鋼用) - ネグロス電工HB吊り金具用補強金具(H形鋼用) - ネグロス電工HB吊り金具用補強金具(H形鋼用) - ネグロス電工

H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。

仕上溶融亜鉛めっき仕上げ内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
適合フランジ厚(mm)
適合フランジ幅(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
切断寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64380296Z-HBRH1012(吊り金具)Z-HB1-W□、Z-HB1T-W□、Z-HB1FN、Z-HB2-W3、Z-HB25、Z-HB25T-W□7~15100~12517045--
580
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
64380305Z-HBRH1520(吊り金具)Z-HB1-W□、Z-HB1T-W□、Z-HB1FN、Z-HB2-W3、Z-HB25、Z-HB25T-W□7~15150~20024570--
720
719
791(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
64380314Z-HBRH1520F1(吊り金具)Z-HB1-W□、Z-HB1T-W□、Z-HB1FN、Z-HB2-W3、Z-HB25、Z-HB25T-W□15~21150~2002457023-
750
749
824(税込)
16日以内出荷
返品不可
64380323Z-HBRH2530(吊り金具)Z-HB1-W□、Z-HB1T-W□、Z-HB1FN、Z-HB2-W3、Z-HB25、Z-HB25T-W□7~15250~30035580--
795
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
64380339Z-HBRH2530F1(吊り金具)Z-HB1-W□、Z-HB1T-W□、Z-HB1FN、Z-HB2-W3、Z-HB25、Z-HB25T-W□15~21250~3003457023-
825
819
901(税込)
9日以内出荷
返品不可
64380348Z-HBRH2530F2(吊り金具)Z-HB1-W□、Z-HB1T-W□、Z-HB1FN、Z-HB2-W3、Z-HB3、Z-HB3-W3、Z-HB3T-W□、Z-HB25、Z-HB25T-W□21~28250~3003457030-
840
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
64380357Z-HBRH2530F3(吊り金具)Z-HB3、Z-HB3-W3、Z-HB3T-W□、Z-HB25、Z-HB25T-W□、Z-HB25W、Z-HB25WT-W□28~35250~3003609037-
865
859
945(税込)
16日以内出荷
返品不可
64380366Z-HBRH3540F1(吊り金具)Z-HB1-W□、Z-HB1T-W□、Z-HB1FN、Z-HB2-W3、Z-HB25、Z-HB25T-W□15~21350~4004457023-
940
879
967(税込)
8日以内出荷
返品不可
64380375Z-HBRH3540F3(吊り金具)Z-HB3、Z-HB3-W3、Z-HB3T-W□、Z-HB25、Z-HB25T-W□、Z-HB25W、Z-HB25WT-W□28~35350~40048011037-
985
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
64380384Z-HBRH3540F4(吊り金具)Z-HB4、Z-HB4T-W□、Z-HB25W、Z-HB25WT-W□45~50350~40048011052-
1,020
949
1,044(税込)
16日以内出荷
返品不可
64380393Z-HBRH7590(吊り金具)Z-HB1-W□、Z-HB1T-W□、Z-HB1FN、Z-HB2-W3、Z-HB25、Z-HB25T-W□7~1575~9013540--
555
519
571(税込)
16日以内出荷
返品不可
64380409Z-HBRHZ(吊り金具)Z-HB1-W□、Z-HB1T-W□、Z-HB1FN、Z-HB2-W3、Z-HB25、Z-HB25T-W□7~15-4640Φ11×14全ねじW3/8:H形鋼フランジ幅+100
495
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64380418Z-HBRHZF(吊り金具)Z-HB1-W□、Z-HB1T-W□、Z-HB1FN、Z-HB2-W3、Z-HB3、Z-HB3-W3、Z-HB3T-W□、Z-HB25、Z-HB25T-W□15~28-6050Φ11全ねじW3/8:H形鋼フランジ幅+100
525
499
549(税込)
16日以内出荷
返品不可
64380427Z-HBRHZF2(吊り金具)Z-HB3、Z-HB3-W3、Z-HB3T-W□、Z-HB4、Z-HB4T-W□、Z-HB25、Z-HB25T-W□、Z-HB25W、Z-HB25WT-W□28~50-9285Φ11全ねじW3/8:H形鋼フランジ幅+150
750
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする