ネグロス電工
HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
BC6Hにも使用できます。
仕上
溶融亜鉛メッキ仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
ねじ長さ(mm)
適合金具
適合フランジ厚(mm)
適合フランジ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64380436
Z-HBURH1012
40
46
70.5
130
Z-HB1U、Z-HB25U
7~15
90~125
¥
855
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64380445
Z-HBURH1520
40
46
70.5
200
Z-HB1U、Z-HB25U
7~15
150~200
¥
895
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64380454
Z-HBURH1520F
50
60
70.5
215
Z-HB1U、Z-HB3U、Z-HB25U
15~28
150~200
¥
970
¥
899
¥
989
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64380463
Z-HBURH2530
40
46
70.5
300
Z-HB1U、Z-HB25U
7~15
250~300
¥
970
¥
899
¥
989
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64380479
Z-HBURH2530F
50
60
70.5
315
Z-HB1U、Z-HB3U、Z-HB25U
15~28
250~300
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
64380488
Z-HBURH2530F2
85
92
86
330
Z-HB3U、Z-HB4U、Z-HB25U、Z-HB25WU
28~50
250~300
¥
1,740
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64380497
Z-HBURH3540F
50
60
70.5
415
Z-HB1U、Z-HB3U、Z-HB25U
15~28
350~400
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64380506
Z-HBURH3540F2
85
92
86
450
Z-HB3U、Z-HB4U、Z-HB25U、Z-HB25WU
28~50
350~400
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください