ネグロス電工
立上りラック用架台
隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。
タイプ
2層2列用内足
板厚(mm)
6
開口寸法(mm)
400
仕上
溶融亜鉛メッキ仕上げ
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64380856
Z-AGYSW50413U
19.2
610
540
120
85
¥
55,500
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64380865
Z-AGYSW5048U
14.6
610
540
120
85
¥
44,400
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64380874
Z-AGYSW65413U
25.8
630
550
150
100
¥
74,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64380883
Z-AGYSW6548U
19.7
630
550
150
100
¥
50,300
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64380899
Z-AGYW5043U
7.3
610
510
100
80
¥
16,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64380908
Z-AGYW6543U
9.9
630
550
120
100
¥
19,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください