ネグロス電工
ダクターブラケット・開口上向
ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への水平配管に最適です。
用途
横引き配管用
表面処理
電気亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法P(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64381337
D1RBKU20
200
1
4
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
64381346
D1RBKU30
300
3
6
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
64381355
D1RBKU40
400
5
8
¥
2,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください