azbil(旧:山武)
ローラレバー(ナイロンローラSUS固定ネジ封入形スイッチ用)
仕様
●レバー締付け方法:六角穴付きボルト
材質
黒色ナイロン(ローラ)、耐食アルミ(レバー材質)
種類
ローラレバー
レバー長さ(mm)
38.1
内容量
1個
関連資料:
(2.21MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41065202
6PA-J63
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください