曜日別特売

アシストスーツ かいりき君

アシストスーツ かいりき君 - アトリエケー

上半身全体に強化素材のバネが入っており、背中から腰にかけての曲げ伸ばしを強力にサポートします。ムレないメッシュ素材で通気性がよく、夏場の使用も快適です。内部で交差するベルトで身体に合わせて簡単調整。強力マジックテープでワンタッチでしっかり固定します。膝サポーターは取り外しもできます。身体にフィットする設計なので、シャツや制服・作業着の下に着たままで一日中過ごせます。装着は強力なマジックテープとバックルだけ。毎日の脱ぎ着が簡単です。中性洗剤で手洗いができます。汗をかいても安心。男女兼用です。

用途お仕事や作業の時の、腰への負担軽減に。建設業・製造業・物流業・農業・整備業などに携わる方々に。介護・保育士の方々に。引っ越し、雪かきなど現場作業の際に。本体高さ(mm)30本体質量(g)750材質ストレッチメッシュ(ナイロン80%、ポリウレタン20%)内容量1個
注意
※本製品は、装着することで作業時の腰の負担を軽減することを目的としています。装着することで、腕力や体力が向上する、脚が速くなるなど、個人の能力を超えた効果は得られません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体幅(mm)
本体寸法(mm)奥行
サイズ
ウエスト(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64433024-1030585M58~85身長175以下
オープン
取扱い終了
64433033-1080605L80~105身長175以上
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする