キシマ
LED フィラメント シャンデリア型E17 クリア
オシャレでレトロなフィラメントタイプの明るいLED電球。
用途
オシャレに演出したいお部屋。レストラン、バー、サロンにも。
材質
ガラス
口金
E17
寸法(Φ×高さH)(mm)
35×93
定格消費電力(W)
5
全光束(Lm)
500
色温度(K)
2700
寿命
15000h
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※ライトコントロールは使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64435623
KCL42101
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください