6.0/ 8.0mmx10m 真空用チューブ

6.0/ 8.0mmx10m 真空用チューブ - エスコ
材質極軟質ポリウレタンチューブ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)内径(Φmm)6外径×内径(Φmm)8×6最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)8使用真空圧力(kPa)-100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64488069EA125DM-8A
オープン
2,870
3,157(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする