Rc 1/4" ミニF.R.L.ユニット

Rc 1/4" ミニF.R.L.ユニット エスコ

寸法(mm)90×175(H) 質量(g)600 最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2) 調整圧力(MPa)0.049~0.97(0.5~9.9kgf/cm2) 面間寸法(mm)90 アズワン品番64-2198-08 オイル量(mL)35ml 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
取付ねじ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64492594 EA153AB-5A Rc(PT)1/4"
オープン
5,870
6,457 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする