エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの バルブ エスコの バルブ関連部品 R1/4"x 6mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製) R1/4"x 6mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製) 注文コード 材質SUS316 使用圧力(MPa)-0.1~1 使用温度(℃)-5~150 チューブ外径(Φmm)6 ねじサイズR1/4 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA425WA-62 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64513287 EA425WA-62 オープン 取扱い終了返品不可代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 配管工事を支える補助部材 バルブ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御(低流量タイプ) PISCO(ピスコ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ボールバルブ ストレート 10シリーズ PISCO(ピスコ) 税込¥956 ¥869 バスケットへ ボールバルブ エルボ 10シリーズ PISCO(ピスコ) 税込¥1,099 ¥999 ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ 税込¥967~ ¥879~ (394) ボールバルブ (フルボア) エスコ 税込¥7,414 ¥6,740 バスケットへ 10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ KITZ(キッツ) 税込¥8,138~ ¥7,398~ (2) コア内蔵 10Kゲートバルブ 大和バルブ 税込¥5,938~ ¥5,398~ (1) ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブ フジキン 税込¥8,798~ ¥7,998~ 真空逃し弁 VB-7Sシリーズ ヨシタケ 税込¥62,678~ ¥56,980~ 316L フルボアねじ込みボールバルブ コンサス 税込¥5,168~ ¥4,698~ オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 捻込型 レバーなし 大阪継手バルブ 税込¥9,458~ ¥8,598~ (1) 低圧ニードルバルブ 3ポートバルブ CEJN(セイン) 税込¥58,278~ ¥52,980~ 中圧ニードルバルブ 2ポートバルブ CEJN(セイン) 税込¥57,178~ ¥51,980~ 高圧ニードルバルブ 2ポートバルブ CEJN(セイン) 税込¥65,978~ ¥59,980~ 中圧ニードルバルブ 2ポート アングルバルブ CEJN(セイン) 税込¥57,178~ ¥51,980~ 低圧ニードルバルブ 2ポート アングルバルブ CEJN(セイン) 税込¥43,978~ ¥39,980~ 高圧ニードルバルブ 2ポート アングルバルブ CEJN(セイン) 税込¥65,978~ ¥59,980~ 中圧ニードルバルブ 3ポートバルブ CEJN(セイン) 税込¥71,478~ ¥64,980~ 高圧ニードルバルブ 3ポートバルブ CEJN(セイン) 税込¥79,178~ ¥71,980~ 低圧ニードルバルブ 2ポートバルブ CEJN(セイン) 税込¥24,178~ ¥21,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材バルブバルブ関連部品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バルブ」にはこんなカテゴリがあります ボールバルブ 小型ボールバルブ グローブバルブ ゲートバルブ バタフライバルブ ニードルバルブ チェックバルブ(逆止弁) ストレーナー ダイヤフラムバルブ 電磁弁・電動弁 各種用途バルブ サイトグラス サイレンサ 減圧弁 安全弁 スチームトラップ 空気抜弁 ドレンセパレーター バルブ関連部品 シェアする マイページ 最近見た商品