250mm スライドアームプーラー3本セット(3本爪)

250mm スライドアームプーラー3本セット(3本爪) エスコ

仕様アーム深さ(mm):200・300・400 質量(kg)23.86 引張強度10t 最大径(Φmm)250 アズワン品番64-2213-32 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64527436 EA500AR-25
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする