エスコ
M3/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/21個)
材質
アルミ
下穴径(Φmm)
5.1
適合板厚(mm)
0.5~1.5
アズワン品番
64-2218-80
頭部
平頭
入数
21
ナット径
M3×0.5
内容量
1パック(21個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64534497
EA527NK-21
オープン
¥
1,520
¥
1,672
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください