エスコ
M6/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/31個)
頭部
平頭
材質
アルミ
下穴径(Φmm)
9.1
適合板厚(mm)
1.0~2.5
アズワン品番
64-2218-88
入数
31
ナット径
M6×1.0
内容量
1パック(31個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64534576
EA527NK-29
9.1
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください