エスコ
M5/2.5-3.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/43個)
材質
アルミ
全長(mm)
13.1
下穴径(Φmm)
7.1
適合板厚(mm)
2.5~3.5
アズワン品番
64-2218-73
入数
43
ナット径
M5×0.8
内容量
1パック(43個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
下穴径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64534707
EA527NK-128
7.1
13.1
オープン
¥
1,530
¥
1,683
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください