エスコ エスコの 作業工具 エスコの トルクレンチ/トルクドライバー エスコの トルクレンチ 6- 30N・m(1/4"DR) デジタルトルクレンンチ(USBタイプ) 6- 30N・m(1/4"DR) デジタルトルクレンンチ(USBタイプ) 注文コード 64601943 注文コード 64601943 注文コード 64601943 注文コード 64601943 注文コード 64601943 全長(mm)211 質量(g)350 電源リチウム電池(CR123A×1)(付属) 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)6~30 最小目盛(N・m)0.01 差込角(inch)1/4" アズワン品番64-2256-67 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA723JH-61 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64601943 EA723JH-61 オープン ¥163,000 ¥163,000 ¥179,300 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ポカヨケトルクレンチ用受信機 TONE トネ (前田金属工業) 税込¥30,778~ ¥27,980~ DB-S/DBE-S型置針付トルクレンチ 東日製作所 税込¥25,278~ ¥22,980~ ロングラチェットトルクレンチ JAPPY 税込¥9,788~ ¥8,898~ 高精度トルクレンチセット TASCO(タスコ) 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 高精度トルクレンチ TASCO(タスコ) 税込¥6,818~ ¥6,198~ ダブルヘッドトルクレンチケースセット TASCO(タスコ) 税込¥16,478~ ¥14,980~ 高精度トルクレンチ TASCO(タスコ) 税込¥7,258~ ¥6,598~ 専用ケース TASCO(タスコ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ シグナル式トルクレンチ 東日製作所 税込¥29,678 ¥26,980 シグナル式トルクレンチ 東日製作所 税込¥32,978 ¥29,980 両口ラチェットトルクレンチ BBKテクノロジーズ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ デジタルトルクメータ ハイオス 税込¥274,780~ ¥249,800~ デジタルトルクメータ(RS-232Cモデル) ハイオス 税込¥274,780~ ¥249,800~ デジタルトルクメータ(ワイヤレスモデル) ハイオス 税込¥274,780~ ¥249,800~ トルクメーター 東日製作所 税込¥241,780~ ¥219,800~ トルク測定器 キリウス 税込¥131,780~ ¥119,800~ ロングソケット FSC藤原産業 税込¥14,278~ ¥12,980~ スペアパーツセット (820x150用) KNIPEX(クニペックス) 税込¥1,066 ¥969 バスケットへ スペアパーツセット (820x250用) KNIPEX(クニペックス) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ スペアパーツセット (735/10用) STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具トルクレンチ/トルクドライバートルクレンチデジタルトルクレンチ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります プレセット形 絶縁トルクレンチ デジタルトルクレンチ 単能形 ダイヤル形 ヘッド交換式 プレート形 プリロック形 動力式 シェアする マイページ 最近見た商品