18- 35mm デジタル内径測シリンダーゲージ

18- 35mm デジタル内径測シリンダーゲージ エスコ

用途内径測定用機器 仕様替ロッド:EA725MC-119~127 材質本体:スチール 質量(g)360 測定範囲(mm)18~35 電源CR2032×1個(付属) 目量(mm)0.002 換ロッド(本)2.0mmとび9 換ワッシャ(枚)0.5・1mm各1 広範囲精度(μm)15 測定子の有効ストローク(mm)1.2 隣接誤差(μm)5 繰返し精度(μm)3 適合ワッシャーEA725MC-71、-72 アズワン品番64-2258-26 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64604829 EA725MC-4A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする