エスコ
B3 パネル・ボードバッグ(防水)
材質
ナイロン(防水加工)
サイズ
B3
質量(g)
280
外寸(mm)
545(W)×52(D)×390(H)
アズワン品番
64-2263-55
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
525(W)×50(D)×380(H)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64612897
EA762CF-181
オープン
¥
1,770
¥
1,947
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください