エスコ
18mmx 50m メンディングテープ
材質
基材:アセテートフィルム(つや消し加工)、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
18
厚さ(mm)
0.058
長さ(m)
50
芯径(mm)
76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64617867
EA765MA-18
オープン
¥
925
¥
1,018
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください