曜日別特売

13mm 六角軸付チューブラシ(ナイロン)

13mm 六角軸付チューブラシ(ナイロン) - エスコ

溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です

材質ナイロン全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:13、線径:0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64623993EA819BL-332
オープン
500
550(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする