102x 89mm 平義星丁番(ステンレス製)
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)89
厚さ(mm)2
全長(mm)102
穴径(Φmm)5.5
アズワン品番65-2284-38
内容量1枚
平儀星丁番 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64659946 | EA951CP-1B | 26461175 | EA951HC-2 |
![]() |
義星丁番 SUS304/ヘアライン EA951HCシリーズ | エスコ | 1個 | ¥1,240 税込¥1,364 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |