48mm/1650kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)

48mm/1650kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ) エスコ 48mm/1650kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ) エスコ

頑丈なスチール製大型バックル

材質スチール 全長(mm)192 適合バンド幅(mm)48 アズワン品番64-2294-55 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
使用荷重(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64667944 EA982B-504 1650
オープン
1,770
1,947 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする