エスコ エスコの 建築金物 エスコの 建具金物 エスコの 引戸金具・折戸金具 33mm/30kg 戸車(平型・ナイロン製) 33mm/30kg 戸車(平型・ナイロン製) 注文コード 64675434 注文コード 64675434 材質枠:SUS304(t=1.5)、芯棒:真鍮(6)、車:ナイロン成型加工 寸法A(mm)68 寸法E(mm)7 寸法B(mm)57 寸法G(mm)13 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA986RY-16 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64675434 EA986RY-16 オープン ¥1,010 ¥1,010 ¥1,111 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 引戸金具・折戸金具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity T728Y 二次元調整戸車Y型 BEST[金物] 税込¥802 ¥729 脱輪防止戸車 ハイロジック 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 精密防音戸車 調整式 ハイロジック 税込¥2,528 ¥2,298 引戸用取替調整戸車 ハイロジック 税込¥1,868 ¥1,698 シン戸車 ハイロジック 税込¥175~ ¥159~ 精密防音戸車 ハイロジック 税込¥934~ ¥849~ 静音高機能戸車 ハイロジック 税込¥1,088~ ¥989~ 精密防音戸車 ベアリング入り ハイロジック 税込¥1,318~ ¥1,198~ 吊り戸ユニット ハイロジック 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 吊り戸ユニット ハイロジック 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ フジロイヤル重量戸車 L型(トロ型) 車のみ(枠付用芯棒セット付) ヤボシ 税込¥3,298~ ¥2,998~ 447 Uフィンガード(埋込型) BEST[金物] 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 407-1 巾木戸当り BEST[金物] 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 400 フリー戸当り BEST[金物] 税込¥2,088~ ¥1,898~ 405S 巾木戸当り BEST[金物] 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ アウトセット用上部レール アトムリビンテック 税込¥15,378 ¥13,980 ダイカストソリッド小判両手掛 MZ-4 シロクマ 税込¥1,318 ¥1,198 ソリッド長角両手掛 MZ-5 シロクマ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ スマイル戸引手 T-56 シロクマ 税込¥747~ ¥679~ セリカ両手掛 T-55 シロクマ 税込¥1,428 ¥1,298 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物引戸金具・折戸金具戸車・車のみ戸車 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります 戸車 重量戸車 網戸用戸車 サッシ用戸車 吊戸車 車のみ シェアする マイページ 最近見た商品