A200V・Rc1/2"(10.0mm) 2方向電磁弁

A200V・Rc1/2"(10.0mm) 2方向電磁弁 エスコ

材質(本体)アルミ 最高使用圧力(MPa)1.4 使用流体圧縮空気 質量(g)600 切替方式2方向 使用温度範囲(℃)-20~60 電圧(V)AC200 材質(シール)NBR 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)10 耐圧(MPa)2.1(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-96 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64691254 EA153HA-56 -10~60(凍結なきこと)
オープン
6,390
7,029 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする