エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの パッキン類 エスコの フランジ用中パッキン 125A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K) 125A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K) 注文コード 64702436 注文コード 64702436 厚さ(mm)2.8 使用温度範囲(℃)-100~150 アズワン品番64-7833-60 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA351CS-125 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64702436 EA351CS-125 オープン ¥2,880 ¥2,880 ¥3,168 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 配管・水廻り設備部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ 税込¥967~ ¥879~ (394) エンビCAP 大阪魂 税込¥734 ¥667 クロ ゼンネジマーカー(3/8ヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ シロ ゼンネジマーカー(3/8ヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ アオゼンネジマーカー(3/8ヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ グリーンゼンネジマーカー(3/8ヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ アカゼンネジマーカー(3/8ヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ イエローゼンネジマーカー(3/8ヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ キミドリゼンネジマーカー(3/8ヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ オレンジゼンネジマーカー(3/8ヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ピンクゼンネジマーカー(3/8ヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ミズイロゼンネジマーカー(3/8ヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ムラサキゼンネジマーカー(3/8ヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ クロ ゼンネジマーカー(1/2ヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ シロ ゼンネジマーカー(1/2ヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ アオゼンネジマーカー(1/2ヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ グリーンゼンネジマーカー(1/2ヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ アカゼンネジマーカー(1/2ヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ イエローゼンネジマーカー(1/2ヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ キミドリゼンネジマーカー(1/2ヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材パッキン類フランジ用中パッキン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります フランジ用全面パッキン フランジ用中パッキン ユニオンパッキン うず巻き形ガスケット シートパッキン グランドパッキン シール補助材料 その他パッキン シェアする マイページ 最近見た商品