エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの パッキン類 エスコの フランジ用中パッキン 50A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K) 50A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K) 注文コード 64703477 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 アズワン品番64-7834-65 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA351FE-50 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64703477 EA351FE-50 オープン ¥595 ¥595 ¥655 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 配管・水廻り設備部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ポータブルシャワー マルハチ産業 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 黄銅製 Wフェルール 圧力計エルボ ユニオン 群協製作所 税込¥1,868~ ¥1,698~ 黄銅製 フレア継手 エルボユニオン 群協製作所 税込¥769~ ¥699~ 黄銅製 Wフェルール エルボユニオン 群協製作所 税込¥1,648~ ¥1,498~ 黄銅製 Wフェルール L型 フレヤードユニオン 群協製作所 税込¥1,758~ ¥1,598~ 黄銅製 Wフェルール キャップ 群協製作所 税込¥472~ ¥429~ 黄銅製 Wフェルール 締付型 ハーフユニオン 群協製作所 税込¥1,648~ ¥1,498~ 黄銅製 Wフェルール ハーフユニオン(G) 群協製作所 税込¥901~ ¥819~ 黄銅製 Wフェルール 圧力計ユニオン(G) 群協製作所 税込¥1,033~ ¥939~ 黄銅製 Wフェルール 締付型圧力計ユニオン 群協製作所 税込¥1,758~ ¥1,598~ 黄銅製 Wフェルール ハーフユニオン 群協製作所 税込¥813~ ¥739~ 黄銅製 Wフェルール 圧力計ユニオン (Rc) 群協製作所 税込¥1,033~ ¥939~ 黄銅製 フレア継手 ハーフユニオン 群協製作所 税込¥329~ ¥299~ 黄銅製 Wフェルール プラグ 群協製作所 税込¥472~ ¥429~ 黄銅製 Wフェルール ナット 群協製作所 税込¥164~ ¥149~ 黄銅製 フレア継手 ナット 群協製作所 税込¥175~ ¥159~ 黄銅製 Wフェルール 異径フレヤードユニオン 群協製作所 税込¥1,208~ ¥1,098~ 黄銅製 Wフェルール フレヤードユニオン 群協製作所 税込¥934~ ¥849~ 黄銅製 フレア継手 フレヤードユニオン 群協製作所 税込¥505~ ¥459~ 黄銅製 Wフェルール 締付型 フレヤードユニオン 群協製作所 税込¥1,978~ ¥1,798~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材パッキン類フランジ用中パッキン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります フランジ用全面パッキン フランジ用中パッキン ユニオンパッキン うず巻き形ガスケット シートパッキン グランドパッキン シール補助材料 その他パッキン シェアする マイページ 最近見た商品