エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの パッキン類 エスコの フランジ用中パッキン 100A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K) 100A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K) 注文コード 64703626 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 アズワン品番64-7834-80 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA351FF-100 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64703626 EA351FF-100 オープン ¥1,730 ¥1,730 ¥1,903 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 配管・水廻り設備部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ReFa ULTRA FINE BUBBLE SUIGEN ReFa 税込¥362,780 ¥329,800 バスケットへ 脱臭カートリッジ INAX(LIXIL) 税込¥3,628~ ¥3,298~ Gハンドル INAX(LIXIL) 税込¥1,758~ ¥1,598~ (1) 開閉ハンドル部 INAX(LIXIL) 税込¥1,318~ ¥1,198~ 吐水口部 INAX(LIXIL) 税込¥1,208~ ¥1,098~ Mハンドル(水用) INAX(LIXIL) 税込¥736~ ¥669~ 1/2用カップリング部 INAX(LIXIL) 税込¥1,044~ ¥949~ 取替浄水スパウト INAX(LIXIL) 税込¥7,258 ¥6,598 (2) 13mm水栓用コマ部(2個入) INAX(LIXIL) 税込¥428 ¥389 バスケットへ シャワートイレ用ゴム足(2個入り) INAX(LIXIL) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ フラッパー弁 INAX(LIXIL) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 大小切替フロート弁 INAX(LIXIL) 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ フロート弁 INAX(LIXIL) 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ T.Eトラップ 横引透明 (ガイド付き目皿受け付) テクノテック 税込¥3,078 ¥2,798 T.Eトラップ 縦引透明(ガイド付き目皿受け付) テクノテック 税込¥3,078 ¥2,798 スタンダード防水パン テクノブラウン テクノテック 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ ピースローズ ペーパーホルダーカバー ヨコズナクリエーション 税込¥1,648 ¥1,498 フルール ペーパーホルダーカバー ヨコズナクリエーション 税込¥1,648 ¥1,498 樹脂サドルVP管用 マグネット付 ラクテム 税込¥1,978~ ¥1,798~ ビニールキャップ(ハーフユニオン用) 群協製作所 税込¥168~ ¥153~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材パッキン類フランジ用中パッキン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります フランジ用全面パッキン フランジ用中パッキン ユニオンパッキン うず巻き形ガスケット シートパッキン グランドパッキン シール補助材料 その他パッキン シェアする マイページ 最近見た商品